Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Renovatieplug
Verbetert en / of herstelt, in combinantie met een UNI-slagspouwanker, de stabiliteit van een bestaande gevel.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stabiele gevel
Lange plug Ø 8mm die wordt geplaatst in het binnenblad van een bestaande spouwmuur en in combinatie met een UNI-slagspouwanker (dat met chemische mortel wordt verlijmd in de voeg van de buitenmuur) de stabiliteit van een bestaande gevel herstelt of verbetert).
UNI-Spouwrenovatiesysteem
De UNI-renovatieplug maakt deel uit van het UNI-Spouwrenovatiesysteem en is -afhankelijk van het spouwbereik- leverbaar in diverse lengtes.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!