Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Remvloeistof DOT 4
Voor hydraulische rem-en koppelingssystemen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voldoet aan en overtreft de huidige internationale specificaties van U.S. FMVSS nr. 16 DOT 4, SAE J1703 en ISO 4925 (klasse 3)
Geschikt voor gebruik in personenauto's, bedrijfsvoertuigen en motorfietsen met hydraulische remsystemen en koppelingssystemen; aanbevolen wanneer een medium zonder petroleum moet worden gebruikt. Niet geschikt voor voertuigen met minerale olie-systemen (bijv. bepaalde Citroën-modellen). Raadpleeg bij twijfel de handleiding van de auto.
Min. droog kookpunt 260°C. Min. nat kookpunt 165°C
Houd de remvloeistof schoon en droog. Verontreiniging door vuil, water, aardolieproducten of andere materialen kan leiden tot een defect aan de remmen of dure reparaties.
Bewaar remvloeistof alleen in de originele verpakking. Houd de container schoon en goed gesloten om ophoping van water te voorkomen. Vul het reservoir niet bij en gebruik het niet om andere vloeistoffen op te slaan. Voer gebruikte remvloeistof op verantwoorde wijze af (EU-afvalcode 160113). Remvloeistof beschadigt de lak – als deze wordt gemorst, onmiddellijk afspoelen met veel water. Als u Würth 5-liter remvloeistof gebruikt, doorboor dan het midden van de folieafdichting en schroef de tapkraan vast. Probeer de folieafdichting niet te verwijderen, omdat de tapkraan dan niet goed kan worden afgedicht.
Voertuigen
Remvloeistof moet om de 2 jaar worden ververst. Volg de aanbevelingen van de fabrikant van het voertuig bij het bijvullen van remvloeistof.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!