Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reinigingwagen met dubbele bak
Reinigingswagen met 2 bakken van 18 liter, pers en inklapbare trekstang
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De grondstof voor de reinigingswagen bestaat voor 50% uit gerecycled plastic uit de levensmiddelenindustrie
- De verschillende kleuren van de bakken maken het mogelijk om het schone en vuile water te scheiden
- Beide bakken hebben voldoende capaciteit om probleemloos elk reinigingswerk uit te voeren
- Dankzij de inklapbare trekstang kan de wagen eenvoudig en flexibel worden gedraaid, omdat deze niet extra hoeft te worden gedraaid om in de tegenovergestelde richting te bewegen
- De pers in het midden van de wagen maakt het gemakkelijk om de wisserafdekking eruit te drukken
- De gladde en comfortabele handgreep op de pers ondersteunt ook het drukken
- Op de pers bevindt zich een handvat waarmee je de telescoopsteel kunt vasthouden
- Het opbergvak aan de handgreep van de wagen biedt voldoende opbergruimte voor reinigingsmaterialen
- De 80 mm zwenkwielen zijn bovendien voorzien van schokbescherming
De dubbele reinigingswagen is geschikt voor het gemakkelijk reinigen van alle ruimtes, zoals bedrijfspanden, werkplaatsen, kantoren, scholen, administratie, winkelcentra, sanitaire voorzieningen enz.
Om af te vegen bevochtig je eerst de veegdeken in de bak met de blauwe bekleding en druk je deze vervolgens uit in de pers. Was na het afvegen de afveegdoek in de bak met de rode bekleding en druk deze vervolgens op de pers.
Zie de montage-instructies
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!