Grofgestructureerd, elastisch en schurend reinigingsschuurvlies van een speciale combinatie van synthetische vezels en gelijkmatig ingebedde schuurkorrels (siliciumcarbide).
Uitvoering en eigenschappen:
- flexibele, open vliesstructuur
Ideale aanpassing aan de geometrie van het werkstuk voor optimaal contact met het oppervlak.
Minimale stofophoping
Uniform, reproduceerbaar schuurbeeld
Minder warmteontwikkeling - koel slijpen
- Voortdurend verse schuurkorrels beschikbaar
Gelijkmatig en consistent werkresultaat en een schoon, slijpselvrij oppervlak
- Eenvoudig te hanteren schuurkracht
Minimale kans op beschadiging van het werkstukoppervlak of het verwijderen van teveel materiaal
- Vrij van corrosiegevoelige metalen
Geen verontreiniging van het materiaaloppervlak
Voor gebruik op elektrische boormachines, rechte slijpers en flexibele assen
Kunststof steunflenzen kunnen in delen worden afgebroken
Ronde as: 6 x 40 mm
Algemene werk- en veiligheidsmaatregelen:
De maximaal toegestane toerentallen niet overschrijden.
Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.
Let op: Grof reinigingsschuurvlies is niet geschikt voor kantenschuren. Daarom uitsluitend met materiaalranden mee schuren en niet er tegenin!
Bedieningsinstructies in acht nemen.
Materialen die kunnen worden bewerkt:
Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Met name geschikt voor RVS, staal, non-ferrometalen, hout en kunststof.
Reinigen van lasnaden, metalen oppervlakken, hout en kunststof
Verwijderen van verkleuringen, aanslag, roest, corrosie, vuil en oxidelagen, coatings, lakken, oude opgestreken coatings, kunstharsen, kleefstoffen, pakkingresten en cement- en betonresten.
Structureren, lijnmatteren, prepareren en opruwen van oppervlakken
Lichte ontbraamwerkzaamheden
Reinigen van onderstel van voertuigen en voor diverse werkzaamheden in de carrosseriebouw
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!