Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reiniger, direct gebruiksklaar SOLAR CLEAN P
Reiniger voor fotovoltaïsche panelen en zonne-installaties
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geconcentreerd reinigingsmiddel met een hoog ontvettingsvermogen, voor een complete en snelle verwijdering in één stap van alle soorten vuil op fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen, waardoor het systeem weer zo efficiënt mogelijk wordt. Dankzij de speciale weekmakerformule kunnen oppervlakken worden gedroogd zonder strepen of grote en kleine vlekken te vormen
Krachtig reinigingsmiddel
- specifiek voor fotovoltaïsche cellen en zonnepanelen
- onschadelijk voor kunststof, glas, rubber of aluminium frames
- geen strepen tijdens het drogen
- bevat geen fosfaten of zuren
- geen gevarensymbolen op het label
Weekmakerformule
- gedestilleerd of gedemineraliseerd water is niet nodig
- de reinigingsfrequentie is afhankelijk van de locatie en de omgevingsomstandigheden
Voordelen
- gebruiksvriendelijk
- is niet schadelijk voor het milieu
- geoptimaliseerde systeemprestaties
- behoudt de investeringswaarde
- continue energieproductie door de jaren heen
Zonnepanelen zijn apparaten die zonnestraling omzetten in energie. Er zijn verschillende soorten in de handel verkrijgbaar. Langdurig wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een stoflaag van 4 g over minder dan 1 m2 de energieomzetting met 40% vermindert. Regelmatige reiniging en regelmatig oppervlakteonderhoud zijn daarom noodzakelijk en onmisbaar
Het technisch advies dat wordt gegeven, is gebaseerd op onze beste ervaring, maar moet in ieder geval als louter indicatief worden beschouwd en door middel van uitgebreide praktische tests worden bevestigd. Het advies ontslaat de koper niet van de verantwoordelijkheid om onze producten zelf te testen, om te bepalen of deze geschikt zijn voor het beoogde doel
Geschikt voor de verschillende soorten zonnepanelen: Fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, voor particulier gebruik en industriële installaties
Spuit het verdunde product op de relevante onderdelen en laat het even rusten om het product in staat te stellen vuil op te lossen. Om het reinigingseffect te verbeteren, is het raadzaam een wasborstel te gebruiken om lichte druk uit te oefenen op de oppervlakken die moeten worden gereinigd. Spoel af met het verdunde product en laat aan de lucht drogen
Hoeveelheid:
Gebruiksklaar; 5 l is voldoende voor ongeveer 12 m2 of 8 modules
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!