Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reinigingsconcentraat actiefshampoo
pH-neutrale autoshampoo voor de actieve reiniging met borstels van personenauto's en bedrijfswagens
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Op basis van actief reinigende oppervlakteactieve stoffen
- Vuildeeltjes worden volledig ingekapseld en kunnen zo met het water worden afgevoerd
- Goed reinigingsresultaat
Een combinatie van speciale bestanddelen zorgt ervoor dat de borstels beter glijden
- Beschermt de carrosserie
- Voorkomt dat borstels vuil worden
Geen streepvorming bij gebruik van conserveringsmiddelen en drooghulpmiddelen
Kan samen met deze middelen worden gebruikt in installaties met waterterugwinningssysteem.
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OESO*.
Niet van invloed op de werking van scheiders van lichte vloeistoffen
* OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
- Niet laten drogen!
- Vorstvrij bewaren!
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het reinigen van auto's in automatische wasstraten
- Met de doseerpomp onverdund in de borstelwasstraat doseren. Bij dosering door middel van een injector 1 deel actiefshampoo met 9 delen water voorverdunnen.
- Gebruiksconcentratie: 0,02–0,2%
- Verbruik per auto: ca. 12–14 ml
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!