Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reinigings- en freesgereedschapsset voor injectors Universeel, 31 stuks
Voor het reinigen en onderhouden van de injectorschacht
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Soepel verwijderen van koolstofafzettingen om een brandschoon oppervlak te creëren op de afdichtring in de cilinderkop
- Basiseenheid is aan te passen aan aan de injectoras; veerondersteunde afstelling van contactdruk
- Speciale hardmetalen reinigingsfrees
- Nauwkeurige centrering
Leveringsomvang
- 1 x speciale bithouder, flexibel met 1/4 inch bevestiging
- 1 x basiseenheid met veer, conus en spanring
- 1 x houder voor speciale reinigingsborstels
- 1 x speciale reinigingsborstel, diameter 19 mm
- 1 x speciale reinigingsborstel, diameter 18 mm
- 1 x speciale reinigingsborstel, diameter 21 mm
- 1 x speciale reinigingsborstel, diameter 24 mm
- 1 x centreerconus, diameter 17,8 - 20,6 mm
- 1 x centreerconus, diameter 18,8 - 24,5 mm
- 1 x frees voor injectorzitting, diameter 17/21 mm 120°
- 1 x frees voor injectorzitting, diameter 15/17 mm 180°
- 1 x frees voor injectorzitting, diameter 17 mm 180°
- 3 x reinigingsborstel voor messing draadopeningen, 300 x 100 x 7
- 6 x vergrendelhulzen
- 1 x inbrenggereedschap voor vergrendelhuls
- 1 x polijstborstelhouder
- 3 x speciaal reinigingsborsteltje met fleece
- 1 x speciale borstel, 17,0 mm x 1/4 inch zeshoekige bevestiging
- 1 x speciale borstelgeleider, kunststof
Inclusief demontagegereedschap injectorafdichtring, universeel
- Voor het verwijderen van koperen afdichtringen die zijn ingebrand in de injectorschacht
- Hoogwaardig afgewerkt
- Speciaal ontworpen expanderkop
- Geen schade aan de injectorafdichtingsset
- Ook voor bijzonder laag liggende afdichtringen
- Veilig losmaken van afdichtringen die op hun plaats zijn ingebrand
- Impactgewicht: 1300 g
- Aansluitschroefdraad: M10
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!