Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reinigings- en snijgereedschapsset voor injectors 27-delig
Voor de professionele reiniging en preparatie van de injectorschacht vóór het aanbrengen van de nieuwe injector.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verwijdert effectief verontreinigingen zoals carbonisatie en roest
- Optimale geleiding van freeskoppen met het verstelbare snijgereedschap
- Reinig het slijtagepatroon zonder chatter-markeringen dankzij de gecementeerd hardmetalen frees met een groot aantal messen
- Bewerken van alle contactoppervlakken, zoals de mondstukboring, pakkingzitting en injectorschacht
Leveringsomvang
- 1 snijgereedschap met veer, conus en spanring
- 1 zelfcentrerende conus diameter 17,8-20,6 mm
- 1 zelfcentrerende conus diameter 15,0-17,0 mm
- 1 zittingfrees injectorpakking diameter 15/17 mm 180°
- 1 zittingfrees injectorpakking diameter 17/21 mm 120°
- 1 zittingfrees injectorpakking diameter 17 mm 180°
- 1 reinigingsborstel snijgereedschap
- 1 vet voor freeskoppen
- 4 asreinigingsborstels messing diameter 18/19/21/24 mm
- 4 asreinigingsborstels nylon diameter 18/19/21/24 mm
- 1 reinigingsborstel injectorpakking messing diameter 16 mm
- 1 reinigingsborstel injectorpakking nylon diameter 16 mm
- 4 borghulzen voor mondstukboring
- 1 borghuls, insteekstangen
- 1 speciale bithouder, flexibel met 1/4 inch bevestiging
- 2 gatborstels, messing, 300x100x7 mm
- 1 set watten reinigingsstangen, 10-delig
- 1 Würth-injector EX
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!