Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reinigings- en snijgereedschapsset voor injectors 27-delig
Voor de professionele reiniging en preparatie van de injectorschacht vóór het aanbrengen van de nieuwe injector.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verwijdert effectief verontreinigingen zoals koolstofafzettingen en roest
- Optimale geleiding van freeskoppen met het verstelbare freesgereedschap
- Reinig het slijtagepatroon zonder chatter-markeringen dankzij de hardmetalen frees met een groot aantal messen
- Bewerken van alle contactoppervlakken, zoals de mondstukboring, pakkingzitting en injectorschacht
Leveringsomvang
- 1 x freesgereedschap met veer, conus en spanring
- 1 zelfcentrerende conus diameter 17,8-20,6 mm
- 1 zelfcentrerende conus diameter 15,0-17,0 mm
- 1 x zittingfrees injectorpakking diameter 15/17 mm 180°
- 1 x zittingfrees injectorpakking diameter 17/21 mm 120°
- 1 x zittingfrees injectorpakking diameter 17 mm 180°
- 1 x reinigingsborstel freesgereedschap
- 1 vet voor freeskoppen
- 4 x asreinigingsborstels messing diameter 18/19/21/24 mm
- 4 x asreinigingsborstels nylon diameter 18/19/21/24 mm
- 1 x reinigingsborstel injectorpakking siliconen/nylon diameter 15 mm
- 1 x reinigingsborstel injectorpakking siliconen/nylon diameter 20 mm
- 4 x borghulzen voor mondstukboring
- 1 x borghuls, insteekstang
- 1 x speciale bithouder, flexibel met 1/4 inch bevestiging
- 2 x gatborstels, messing 300 x 100 x 7 mm
- 1 x set wattenstaafjes voor reiniging, 10 stuks
- 1 x Würth-injector EX
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!