Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Consumer Line reinigers set 122 delig
CL reinigers in torendisplay voor de wederverkoop aan eindklanten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Het Consumer Line retail concept is speciaal ontwikkeld voor klanten van Würth in de automotive sector.
De Consumer Line reinigersset bestaat uit:
- 1x torendisplay
- 24x snelreiniger
- 24x insectenverwijderaar
- 24x glasreiniger
- 24x velgenreiniger
- 24x microvezeldoek pro duo
- 25x klantflyers
Het pakket kan worden uitgebreid met een poster en stickerpakket (art. nr. 5995002199) voor betere zichtbaarheid bij de verkoop
Voor promotie op digitale schermen of online zijn er op de CL micro pagina diverse downloads van films, afbeeldingen, thumbs en banners te vinden.
Verkoopargumenten voor wederverkoop aan de consumenten:
- Briljante prestaties voor de auto: Würth onderhoudsmiddelen zijn perfect om ervoor te zorgen dat de auto er goed onderhouden uit ziet.
- Het assortiment bestaat uit vier verschillende reinigingsmiddelen en omvat de essentiële producten voor het reinigen van lak, glas en velgen
Producteigenschappen:
- Gebruiksvriendelijke 400 ml pomp-spuitflessen
- Snelle en uiterst grondige reiniging, waarbij zelfs hardnekkige afzettingen en vuil worden verwijderd
- Laat geen residu of strepen achter
- Uitstekende materiaalverdraagzaamheid en zachte reiniging
- Uiterst zuinig in gebruik
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!