Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EVAPO FLUSH
Voor het spoelen van verdampers van airconditionings met EVAPO FLEX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spoelt verontreinigingen uit de verdamper van de airconditioning en zorgt voor een aangename geur in het interieur van de auto. Door de speciaal ontwikkelde formule met een sterk ontsmettende werking, in combinatie met EVAPO WASH, wordt een optimaal eindresultaat bereikt en wordt de luchtkwaliteit in het interieur van de auto duurzaam verbeterd. Een schone aircoverdamper levert niet alleen een langere levensduur op, maar kan ook het rendement verhogen en het energieverbruik verlagen.
Niet gebruiken op hete oppervlakken
Te gebruiken nadat de blootstellingsduur van EVAPO WASH is verstreken. Gebruik EVAPO FLEX en breng EVAPO FLUSH rechtstreeks aan op de te reinigen oppervlakken. Was het schuim volledig af en laat het middel ongeveer 10 minuten inwerken. Gebruik vervolgens EVAPO FLEX om te controleren hoe effectief het vuil is verwijderd. Herhaal zo nodig het reinigingsproces.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!