Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Airconditioningreiniger - buitenunit
Een krachtig reinigingsmiddel voor de condensors van airco-units verwijdert vuil, stof en afzettingen op effectieve wijze
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Effectieve reiniging van condensors van split-airco-units - verwijdert vuil en afzettingen, verhoogt de efficiëntie en zorgt ervoor dat de buitenunit effectief werkt.
- Spoelt volledig door de condensor van de buitenunit
- Effectieve reiniging van de aircocondensor door een combinatie van chemisch reinigingsmiddel en hydromechanische hogedrukreiniging
- Verwijdert op betrouwbare wijze vuil en insecten van het oppervlak van de condensor
- Bescherming tegen corrosie dankzij het speciale additievenpakket
- Optimale materiaalcompatibiliteit dankzij de zwak-alkalische formulering
Schakel het apparaat niet opnieuw in voordat de reinigingsvloeistof volledig is opgedroogd en uitgedampt, om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig functioneert en om schade te voorkomen.
- Het systeem maakt gerichte reiniging van de condensor in de buitenunit mogelijk
- Geschikt voor het regelmatig reinigen van condensors in split-airco-units. Ideaal voor professionele onderhoudsteams en facility managers die uitstekende efficiëntienormen voor de apparatuur willen garanderen
- Aanbevolen voor regelmatig onderhoud (ten minste eenmaal per jaar) en als er een verminderde werking is gedetecteerd
- Bus goed schudden voor gebruik
- Schroef het reinigingspistool op de bus
Houd hiervoor de bus verticaal en schroef de adapter met het reinigingspistool van bovenaf op de bus.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!