Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Airconditioningreiniger - binnenunit
Krachtige reiniger voor verdampers van plafond- en wandunits van split-airco's - zorgt voor een betrouwbare hygiëne van de binnenunit en verbetert de luchtkwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Het reinigingsmiddel maakt bacteriën, schimmels en micro-organismen los en verwijdert ze, en garandeert een veilige en schone toepassing - snel, eenvoudig en hygiënisch.
- Overeenkomstig VDI-richtlijn 6022, blad 8
- Effectieve reiniging van airconditioningverdampers door een combinatie van chemisch reinigingsmiddel en hydromechanische hogedrukreiniging
- Verwijderen van vuil, schadelijke bacteriën, pollen, onzichtbare bacteriën en schimmels
- Verwijdert de oorzaak van onaangename geuren
- Gecontroleerd op conformiteit met betrekking tot alle behandelde oppervlakken van de airconditioningunit
Zorg voor voldoende ventilatie, bijvoorbeeld door ramen te openen.
Zorg ervoor dat zich geen ontstekingsbronnen in de buurt bevinden tijdens reinigingswerkzaamheden en de uitdamptijd.
Leksensoren/R32-koudemiddel: Voor systemen met een leksensor die is geïnstalleerd op de verdamper van de binnenunit: dek deze af of verwijder hem om verontreiniging van de sensor te voorkomen!
Schakel het apparaat niet opnieuw in voordat de reinigingsvloeistof volledig is opgedroogd en uitgedampt, om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig functioneert en om schade te voorkomen.
- Het systeem maakt gerichte reiniging van de verdamper in de binnenunit mogelijk
- Geschikt voor regelmatige reiniging van gesplitste plafond- en wand-airconditioningeenheden, met name in kantoren, commerciële ruimten en openbare gebouwen. Ideaal voor professionele onderhoudsteams en facility managers die uitstekende hygiënenormen willen garanderen.
- Aanbevolen voor seizoensgebonden onderhoud (ten minste eenmaal per jaar, idealiter in het voorjaar en de herfst) en als een verslechterde luchtkwaliteit is geconstateerd.
- Bus goed schudden voor gebruik.
- Schroef het reinigingspistool op de bus.
- Houd hiervoor de bus verticaal en schroef de adapter met het reinigingspistool van bovenaf op de bus.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!