Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EASYLUX 12 V-1-regelmodule
Voor het bedienen van ledlampen van 12 V met bedrade en draadloze schakelaars
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor aansluiting op de EASYLUX led-transformator, direct of met aansluitkabel
- Met zes uitgangen voor ledlampen van 12 V met het WPS-12 push-fit-systeem
- Met drie ingangen voor bekabelde schakelaars met het WPS-WS push-fit-systeem
Geschikt voor de volgende schakelaars en sensoren:
- EASYLUX bedrade IR/TK-schakelaar
- EASYLUX bedrade PIR-sensor
- EASYLUX bedrade CAP-sensor
- EASYLUX bedrade drukschakelaar
- EASYLUX draadloze IR-sensor
- EASYLUX draadloze deurcontactschakelaar
- EASYLUX draadloze bewegingsmelder
Schakelfuncties:
- Schakelen tussen groepen: Elke bedrade of draadloze schakelaar/sensor kan twee led-lichtuitgangen regelen, d.w.z. elke lichtgroep wordt geschakeld en gedimd via de bijbehorende schakelaar of sensor
- OF het circuit voor deurcontactschakelaars of bewegingsmelders: Elke bedrade of draadloze schakelaar of sensor kan twee led-lichtuitgangen regelen, waarbij alle lichtgroepen gezamenlijk worden geschakeld, ongeacht welke schakelaar/sensor wordt bediend
- Infraroodsensor tussenschakelaar: Elk van de aangesloten schakelaars of sensoren schakelt en dimt alle aangesloten lampen
Andere functies:
- Voor meerkleurige lampen kan de kleurtemperatuur vooraf worden ingesteld op de module (2.700 K, 3.000 K, 4.000 K en 6.500 K)
- Instelbare UIT-timer van 10 seconden tot 10 minuten voor bewegingsdetectie
- Instelbare UIT-timer van 10 minuten zonder limiet voor deurcontactschakelaars
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!