Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Waarschuwingsmarkering voor voertuigen Type III (retroflecterend)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zelfklevende reflecterende folie, kan worden verwijderd
- Verwerkingstemperatuur: van 10 °C tot max. 30 °C
Voldoet aan DIN 30710
Markering van voertuigen met speciale rechten met betrekking tot Art. 35 (6) en (7) StVO en Art. 52 (4) Nr.1 StVZO in samenhang met Art. 49 a (7) StVZO
Voertuigen met speciale rechten conform StVO (Duitse wegenwet), zoals bouwvoertuigen, wegvegers, vuilniswagens, servicevoertuigen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!