Signalisatie softshell jack

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Signalisatie softshell jack

Praktisch en functioneel reflecterend softshelljack voor maximaal comfort. Veelzijdig door afneembare mouwen en extra lang rugpand.

  • Materiaal: 100% polyester
  • Basisgewicht van weefsel per m2: 290 g
  • Normering: EN 20471
  • EN-Norm: Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid - testmethoden en vereisten
  • Wasbaar op: 40°C
  • Onderhoud tips: Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Maat Materiaal Basisgewicht van weefsel per m2 Aantal VE
Prijs/VE
M041047000
Geel S 100% polyester 290 g
1 st
M041047004
Geel XXL 100% polyester 290 g
1 st
M041048002
Oranje L 100% polyester 290 g
1 st
M041048003
Oranje XL 100% polyester 290 g
1 st
M041048004
Oranje XXL 100% polyester 290 g
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
  • Elastisch, ademend, wind- en waterdicht (8000 mm waterkolom)

  • 2 zakken voorzijde, borstzak, alle met rits

  • Scotchlite® reflecterend materiaal op de mouwen, torso en schouders

  • Afneembare mouwen, fleece-gevoerde kraag, verstelbare tailleband/manchetten

  • EN ISO 20471 klasse 3

Scotchlite ® is een gedeponeerd handelsmerk van 3M Company, VS