Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Veiligheidskast Refillomat T90 2.0

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Veiligheidskast Refillomat T90 2.0

Voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Veiligheidskast met uitbreiding voor montage van maximaal vijf Refillomats


  • Kast met scharnierende deur type 90 conform EN 14470-1

  • Kan worden gebruikt voor watervervuilende, ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen in overeenstemming met BetrSichV (Duitse industriële veiligheidsvoorschriften)

  • Deuren met thermische bewaking voor automatische sluiting in geval van brand

  • Deuren blijven open in elke stand

  • Cilindersloten voor veilige toegang

  • Onderste lade met poedercoating in RAL 7035

  • Interne apparatuur is geleidend aangesloten op de behuizing van de kast

  • De afsluitklep van de ventilatie kan visueel worden geïnspecteerd

  • In hoogte verstelbare poten

  • Verzonken voet, 85 mm hoog

  • De kast is heftruck-compatibel met een pallettruck of vorkheftruck

  • NW 75-afvoerluchtaansluiting: Er moet een recirculatie- of afvoerluchtmodule worden aangesloten

  • De aardaansluiting op de bovenkant van de kast is geleidend aangesloten op de behuizing van de kast

  • CE-markering


  • Actieve opslag, gesloten systeem

  • Het gebruik van grote containers voor aanvoer en afvoer is voordelig


Beschikbare REFILLOmat-stations met de volgende werkzame stoffen:


  • Remmenreiniger

  • Plus montagekrachtreiniger

  • Rost-Off roestverwijderaar

  • Multi onderhoudsolie

  • Actieve ruitenvloeistof

  • Lekzoekspray

  • Plus lasspray

  • Montagekrachtreiniger

  • Reiniger Industry Clean

  • Siliconenspray
Opmerking

De kast moet zijn voorzien van een ventilatiemodule of een recirculatieluchtfiltermodule. Als alternatief kan een bestaand gespecialiseerd uitlaatsysteem worden aangesloten.


De kast moet geaard zijn.