Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Milan reddingsset 2.0 Power
Voor diverse toepassingen bij verschillende reddingstechnieken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Goedgekeurd voor max. 2 personen
Centrifugaalrem
Daalsnelheid 0,9 m/s
Leveringsomvang:
- 50 m kernmantel touw
- Milan naaf
- Bandlus
Voor reddingsoperaties en evacuaties van mensen die op hoogte werken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!