Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ENVI Water frame
Breedte 200 mm, compatibel met de CUBE/Quooker Pro 3-kokendwatertank. Voor installatie in de spoelbakkast in combinatie met het ENVI Space-afvalscheidingssysteem.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimaal gebruik van ruimte in de spoelbakkast dankzij het slimme ontwerp
- Flexibele plaatsing van de kokendwatertank rechts of links van het afvalafscheidingssysteem
- Geïntegreerd beheer van slangen en kabels
- Speciaal inzetstuk voor optimale bevestiging van vuilniszakken
- Aparte filterhouder voor installatie op het achterpaneel van de kast
- Geschikt voor twee kastbreedtes
- 600 mm en 800 mm
- Inbouwhoogtes
- ENVI SPACE-afvalscheidingssysteem: 362 mm of 462 mm
- Quooker-systeem: 488 mm
- Inbouwdieptes
- ENVI SPACE-afvalscheidingssysteem: 464 mm
- Quooker-systeem: 500 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!