Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem
VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem - 1
VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem - 2
VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem

Voor gemakkelijke, volledige toegang, zelfs tot de achterste bakken, dankzij de gesynchroniseerde Nova Pro-geleider met volledig uittrekbare onderbouwgeleider, ingebouwde demping en zelfsluitend mechanisme

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 15-uitvoeringen
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
  • Voor kastbreedtes tussen 450 en 600 mm

  • Voor montagediepte van 464 mm

  • Speciale versie ENVI Space S voor het monteren van een vloereenheid met een centrale inbouwdiepte van slechts 310 mm

  • Eenvoudige afvalscheiding – in de verschillende bakken kunnen verschillende soorten afval afzonderlijk worden opgeslagen

  • Terugtrekbare deksel met poedercoating biedt extra opslagruimte

  • Voedselveilige kunststof bakken die ook geschikt zijn voor het bewaren van bijvoorbeeld diervoeding of andere voedingsmiddelen

  • De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70°C

  • De bakken zijn voorzien van handgrepen voor het bevestigen van vuilniszakken en het eenvoudig verwijderen van de bakken

  • Optioneel zijn er ook gesloten deksels en speciale deksels voor bakken met actieve koolstoffilters leverbaar

  • Meten is niet nodig bij het installeren in de kast dankzij het meegeleverde installatiesjabloon

  • Er is geen gereedschap nodig om de aansluiting aan de geleiders te bevestigen

  • Eenvoudige driedimensionale frontverstelling voor een eenvoudige en handige afstelling van het front, zelfs wanneer dit is gemonteerd

  • Kan ook achteraf worden gemonteerd

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.