Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem
Voor gemakkelijke, volledige toegang, zelfs tot de achterste bakken, dankzij de gesynchroniseerde Nova Pro-geleider met volledig uittrekbare onderbouwgeleider, ingebouwde demping en zelfsluitend mechanisme
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor kastbreedtes tussen 450 en 600 mm
- Voor montagediepte van 464 mm
- Speciale versie ENVI Space S voor het monteren van een vloereenheid met een centrale inbouwdiepte van slechts 310 mm
- Eenvoudige afvalscheiding – in de verschillende bakken kunnen verschillende soorten afval afzonderlijk worden opgeslagen
- Terugtrekbare deksel met poedercoating biedt extra opslagruimte
- Voedselveilige kunststof bakken die ook geschikt zijn voor het bewaren van bijvoorbeeld diervoeding of andere voedingsmiddelen
- De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70°C
- De bakken zijn voorzien van handgrepen voor het bevestigen van vuilniszakken en het eenvoudig verwijderen van de bakken
- Optioneel zijn er ook gesloten deksels en speciale deksels voor bakken met actieve koolstoffilters leverbaar
- Meten is niet nodig bij het installeren in de kast dankzij het meegeleverde installatiesjabloon
- Er is geen gereedschap nodig om de aansluiting aan de geleiders te bevestigen
- Eenvoudige driedimensionale frontverstelling voor een eenvoudige en handige afstelling van het front, zelfs wanneer dit is gemonteerd
- Kan ook achteraf worden gemonteerd
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!