Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
VS ENVI Space XX recyclingsysteem
VS ENVI Space XX recyclingsysteem - 1
VS ENVI Space XX recyclingsysteem - 2
VS ENVI Space XX recyclingsysteem - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VS ENVI Space XX recyclingsysteem

Biedt veel ruimte, zelfs in een klein kastje

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Voor kastbreedtes tussen 300 en 600 mm

  • Voor een inbouwdiepte van min. 515 mm

  • Voor een inbouwhoogte van min. 580 mm

  • Eenvoudige afvalscheiding – in de verschillende bakken kunnen verschillende soorten afval afzonderlijk worden opgeslagen

  • De gesynchroniseerde volledig uittrekbare Nova Pro-geleider zorgt ervoor dat de achterste bakken eenvoudig toegankelijk zijn zonder dat de voorste bakken hoeven te worden verwijderd

  • Terugtrekbare deksel met poedercoating biedt extra opslagruimte

  • Voedselveilige kunststof bakken die ook geschikt zijn voor het bewaren van bijvoorbeeld diervoeding of andere voedingsmiddelen

  • De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70°C

  • De bakken zijn voorzien van handgrepen voor het bevestigen van vuilniszakken en het eenvoudig verwijderen van de bakken

  • Optioneel zijn er ook gesloten deksels en speciale deksels voor bakken met actieve koolstoffilters leverbaar

  • Meten is niet nodig bij het installeren in de kast dankzij het meegeleverde installatiesjabloon

  • Er is geen gereedschap nodig om de aansluiting aan de geleiders te bevestigen

  • Eenvoudige driedimensionale frontverstelling voor een eenvoudige en handige afstelling van het front, zelfs wanneer dit is gemonteerd

  • Kan ook achteraf worden gemonteerd

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.