Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VS ENVI Fit-recyclingsysteem voor ladesysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeem geschikt voor alle in de handel verkrijgbare framesystemen (behalve het Vionaro-framesysteem)
Max. framehoogte 96 mm
Afvalscheidingssysteem met robuust vast frame
- Vervangt de vloer en achterwand van de lade
- Is afzonderlijk verstelbaar
- Kan ook worden gebruikt in combinatie met een houten of stalen achterwand
Snelle en eenvoudige installatie
Frames, geleiders, frontbevestigingen etc. niet inbegrepen bij de levering. Apart bestellen.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!