Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VS ENVI Center 2 recyclingsysteem voor montage achter draaideuren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor kastbreedtes vanaf 400 mm (1x en 2x)
- Eenvoudige afvalscheiding – in de verschillende bakken kunnen verschillende soorten afval afzonderlijk worden opgeslagen
- Optimale toegankelijkheid dankzij bakken die automatisch naar buiten zwenken wanneer de deur wordt geopend
- Het deksel gaat omhoog bij het openen en wordt weer aangebracht op de bak bij het sluiten
- Deksel met extra opbergruimte, bijv. voor het opbergen van vuilniszakken en kleine huishoudelijke artikelen
- Het deksel zorgt voor een goede afdichting en voorkomt dat nare geurtjes ontsnappen
- Voedselveilige kunststof bakken die ook geschikt zijn voor het bewaren van bijvoorbeeld diervoeding of andere voedingsmiddelen
- De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70 °C
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!