Recyclebare afvalzak
Recyclebare afvalzak - 1
Recyclebare afvalzak - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Recyclebare afvalzak

Voor lakbeschermfolie

  • Inhoud: 220 l
  • Materiaal: PE - Polyethyleen
  • Leveromvang: 1 x recyclable material sack
  • Kleur: Transparant
  • Lengte: 1500 mm
  • Breedte: 520 mm
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
Art.-nr. Inhoud Materiaal Leveromvang Kleur Aantal VE
Prijs/VE
0818106996
220 l PE - Polyethyleen 1 x recyclable material sack Transparant
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
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.