Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rechte schroefkoppeling, insteekbaar voor centraal smeersysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De schroefdraad loopt taps toe en is dus zelfdichtend.
- De maat van de schroefdraad is afhankelijk van het smeerpunt/verdeelstukpunt.
De rechte schroefkoppelingen voor leidingen met een diameter van 4 mm en 6 mm zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het lagedrukgedeelte.
Voor aansluiting van een leiding op een smeerpunt of scheidingsverdeelstukpunt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!