Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof steekverbinders
Rechte doorgangskoppeling voor persluchtbesturingsleidingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +80 °C
- Toegestane bedrijfsdruk max. 20 bar
Boven een bepaalde lengte gaan buizen "vibreren", ongeacht of ze van staal, koper of kunststof zijn vervaardigd. Daarom moeten alle buizen aan de carrosserie of het chassis worden vastgezet met buisklemmen, indien mogelijk met rubber bekleed, met een afstand tussen de klemmen van 1 m en niet meer dan 1,20 m.
Geschikt voor kunststof slangen van verschillende materiaalkwaliteiten. Niet voor remsystemen, alleen voor secundaire verbruikers.
Installatie:
Steek de polyamide buis in de snelkoppeling tegen een lichte weerstand van de O-ring in en duw de buis er zo ver mogelijk in
Verwijderen:
Druk de klemring tegen de aansluiting en trek de buis eruit
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!