Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
JIC rechte bulkconnector, binnendraad
37° fitting met conische afdichting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Joint Industry Council (JIC) fitting conform SAE J514.
Conisch gevormde metalen oppervlakken worden samengedrukt om een afdichting te vormen.
De conische hoek is 37° of 47°, afhankelijk van de meetmethode.
- Universeel
- Veilig
- UNF-schroefdraad
Om onderscheid te maken tussen een JIC-fitting en de algemener voorkomende BSP-fitting, kunt u de afdichtingsconussen vergelijken: Bij JIC-moerfittingen met een binnendraad wijst de afdichtingsconus naar binnen en bij BSP-moerfittingen met een binnendraad wijst de conus naar buiten.
De conus op de JIC-fitting met buitendraad wijst naar buiten, terwijl het equivalent op de BSP-fitting naar binnen wijst
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!