Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Raveeldrager 2,0 mm 2-delig
Raveeldrager 2,0 mm 2-delig - 1
Raveeldrager 2,0 mm 2-delig - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Raveeldrager 2,0 mm 2-delig

Flexibele raveeldrager voor middelgrote balken en/of voor renovatiewerkzaamheden bij variërende houtbreedten. Geschikt voor hout-hout-, hout-beton- of hout-staal-verbindingen voor speciale constructies en renovatiewerkzaamheden. Ideaal voor versteviging achteraf van bestaande constructies met taps toelopende dwarsdoorsneden

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Variabele breedte voor flexibiliteit

  • Vleugels naar buiten gedraaid.

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275), ca. 20 µm, dikte 2,0 mm, conform EN 10326:2004.

  • Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

Europese technische goedkeuring ETA-09/0021

Opmerking

Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat. De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.

Europese technische goedkeuring ETA-09/0021