Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Raveeldrager combi, 2,5 mm voor balken met grote dwarsdoorsneden
Zware uitvoering
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
					Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Robuuste, eendelige raveeldrager (naar buiten gebogen) voor dragende verbindingen van houten balken met hout, beton of staal.
 - Hoog belastbaarheid
 - Vleugels naar buiten gebogen
 - Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275) ca. 20 µm conform EN 10326:2004
 - Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
 
Europese technische goedkeuring ETA-08/0264
Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Europese technische goedkeuring ETA-08/0264
Dragende verbinding van houten balken met hout, beton of staal.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Geribde nagel conform EN 14592: 4,0x40–100 mm
 - Bouten conform specificaties van de fabrikant: d = 12 mm
 - Aanbevolen bevestigingen voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!