Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Raveeldrager combi 1,5 mm eendelig
Economische, lichtgewicht raveeldrager (naar buiten gedraaid) voor dragende verbindingen van houten balken met hout, beton of staal. Ideaal voor standaard dwarsdoorsneden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gereduceerd gewicht voor eenvoudigere verwerking
Europese technische goedkeuring ETA-08/0184
Diameter van bouten/schroeven mag niet kleiner zijn dan diameter van gat minus 1 mm. De bovenste bouten moeten met een borgring conform DIN EN ISO 7094 worden bevestigd.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Europese technische goedkeuring ETA-08/0184
Dragende verbindingen van houten balken met hout, beton of staal
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x 25 – 100 mm (fax, k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))
- ASSY raveeldragerschroef conform ETA 11/1090: 5,0 x 25 – 50 mm
- Houtschroef conform EN 14592: 5,0 x 25 – 50 mm
- ASSY 3.0 combinatieschroef conform ETA 11/0190: d = 10 mm
- Bouten volgens specificaties van fabrikant: M10
- Aanbevolen deuvels voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!