Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spanband met ratel Voor autotransport
Spanband met ratel Voor autotransport - 1
Spanband met ratel Voor autotransport - 2
Spanband met ratel Voor autotransport - 3
Spanband met ratel Voor autotransport - 4
Spanband met ratel Voor autotransport - 5
Spanband met ratel Voor autotransport - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spanband met ratel Voor autotransport

Driepunts banden met bandcontroller. Voor radiale sjorren zoals vereist door autofabrikanten. Drukratel

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Tweedelig gesloten sjorbandsysteem conform EN 12195-2



Conische dubbele J-haak


De haak blijft zeer flexibel in de geperforeerde metalen plaat en het gebied rond het gat behoudt zijn vorm.


Dit betekent dat de sjorbanden niet beschadigd kunnen raken door vervorming van de gaten.



Blauw label, aan de binnenkant bevestigd aan het losse uiteinde



Omdat de sjorband de band niet mag raken, is onze bandcontroller 100 cm lang



Goede verdeling van de pre-stresskrachten over de hele band


Bandcontroller, met PES-materiaal op de rand van de band



Snellere en veilige bevestiging van autotransportband.


Gestructureerd rubber aan bandzijde. De band ligt volledig plat over de controller op de band

Opmerking

In het geval van alternatieve sjorbanden, directe sjorbanden of sjorbanden met lussen kan dit een negatieve invloed hebben op de wiellagers en/of wielvelgen.

  • Conform EN 12195-2

  • Voldoet aan de richtlijnen conform VDI 2700 Blad 8.1 bij 35 mm

  • Voldoet aan de richtlijnen conform VDI 2700 Blad 8.1/8.2 bij 50 mm