Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Speciale moersleutelset voor installatie op krappe plaatsen 23-delig
Met speciaal ontwikkelde, extreem korte doppen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor het werken op extreem krappe installatielocaties
- Met doorlopend gat
- Fijnvertand, 72 tanden
Leveringsomvang
- 1 x open ringratelsleutel, SW 14 x 17 mm
- 1 elk van dop, twaalfkant, extra kort met 13 mm uitsteeklengte op ringsleutel SW 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 elk van dop, twaalfkant, extra kort met 16 mm uitsteeklengte op ringsleutel SW 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 elk van dop, E-profiel, met 13 mm uitsteeklengte op ringsleutel E8, 10, 12, 14
- 1 elk van dop, E-profiel, met 16 mm uitsteeklengte op ringsleutel E16, 18, 20, 22, 24
- 3 elk van reserve-O-ringen 10, 13 mm
Bijzonder geschikt voor kogelschroefverbindingen op stabilisatorstangen, verbindingsstukken tussen slangschroefverbindingen, schroefverbindingen op strakke lucht- en olieleidingen, persluchtopslagfaciliteiten, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!