Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ratelsleutel en doppenset 1/2 inch VDE
Voor werken met hoogspanning tot 1000 V wisselstroom (AC) en 1500 V gelijkstroom (DC)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Dubbele isolatie met rode veiligheidskleur op een gele ondergrond (rood geeft bescherming tot 1.000 V aan; wanneer geel verschijnt, moet het gereedschap worden vervangen)
- Kunststof koffer met schuiminlays
- De producten in de koffer zijn niet compatibel met producten uit andere bereiken
- Contactdoosafmetingen: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!