Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroevendraaier met T-greep met bitmagazijn, 10-delig en PH2-bit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Instelwiel met 3 standen: Gemakkelijk van draairichting wisselen tijdens het werken, instelbaar met één hand
- 45 tanden, max. aanhaalmoment tot 40 Nm
- Variabel connectorsysteem voor alle zeskant bits met bevestigingspunt 6,35 mm = 1/4 inch
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!