Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Ratelschroevendraaier met magazijn
Ratelschroevendraaier met magazijn - 1
Ratelschroevendraaier met magazijn - 2
Ratelschroevendraaier met magazijn - 3
Ratelschroevendraaier met magazijn - 4
Ratelschroevendraaier met magazijn - 5
Ratelschroevendraaier met magazijn - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ratelschroevendraaier met magazijn

Gevuld met 12 bits

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Kling: Ronde kling met magneet, glansverchroomd



Aandrijving: DIN 3126-D 6.3



Krachtige ratelschroevendraaier


28 tanden, max. koppel boven 20 Nm.



Voordeel van ratelfunctie.


Overpakken is niet meer nodig. Maakt snelle, efficiënte bediening mogelijk in elke montagesituatie.



Bitmagazijn voor max. 12 bits


Uittrekbaar en draaibaar magazijn, maakt de gewenste bits snel vindbaar.



1/4 inch bit met kleurcodesysteem


Bits snel en eenvoudig te vinden dankzij het kleurcodesysteem van Würth.



Inhoud: 13-delig


  • 1 ratelschroevendraaier, leeg

  • Van elke maat 1 bit PH 1; PH 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; zeskant 4 mm; zeskant 5 mm; zeskant 6 mm; sleuf 0,6 x 4,5 mm; verbindingsbit 1/4 inch