Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®-aandrijving
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving - 1
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving - 2
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving - 3
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving - 4
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving - 5
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®-aandrijving

Een borgring aan het uiteinde van de kast voorkomt dat de schroefverbinding van het gereedschap glijdt, waardoor deze ideaal is voor schroefverbindingen

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 15-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Speciaal gereedschap met bevestigingsring op de ratel


  • Bij verbindingen met borgschroeven mag slechts één van de moeren of bouten worden aangehaald

  • De bevestigingsring voorkomt dat het gereedschap per ongeluk wegglijdt

  • Indien nodig kan het gereedschap naar beneden of naar boven worden bewogen door lichte druk uit te oefenen via de zeskantaandrijving

  • De bevestigingsring is geel vernikkeld, waardoor het gereedschap gemakkelijk te onderscheiden is van andere vergelijkbare gereedschappen

  • De twaalfkant POWERDRIV®-aandrijving met 72 fijne tanden aan de kant van de ringratel vereenvoudigt het werk

  • Met een vergrendelbare drukknopschakelaar kunt u schakelen tussen rechts en links draaien en de instelling vergrendelen

  • Het starre open uiteinde brengt direct vermogen over, waardoor de ratel bijzonder geschikt is voor het losdraaien van schroeven


Extreem hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De ratelringsteeksleutel voldoet aan DIN 899 voor een maximaal aantal aanhaalmomentwaarden

  • Met beproefd chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de flexibele ratelringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Opmerking

Let op: Dit is een speciaal gereedschap, daardoor is de ringzijde slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.