Ratelringsteeksleutel, metrisch, recht
Ratelringsteeksleutel, metrisch, recht - 1
Ratelringsteeksleutel, metrisch, recht - 2
Ratelringsteeksleutel, metrisch, recht - 3
Ratelringsteeksleutel, metrisch, recht - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ratelringsteeksleutel, metrisch, recht

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 15-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Sleutelwijdte Bekdikte Bekbreedte (buiten) Ringdikte Aantal VE
Prijs/VE
071425119
19 mm 11,2 mm 39,7 mm 8,7 mm
071425117
17 mm 10,3 mm 35,6 mm 8,1 mm
071425118
18 mm 10,7 mm 37,6 mm 8,4 mm
071425115
15 mm 9,5 mm 31,3 mm 6,4 mm
071425116
16 mm 10 mm 33,5 mm 6,7 mm
071425113
13 mm 8,6 mm 27,2 mm 6,6 mm
071425114
14 mm 9 mm 29,3 mm 6,1 mm
071425111
11 mm 7,7 mm 23 mm 5,8 mm
071425112
12 mm 8,3 mm 25 mm 6,4 mm
071425110
10 mm 7,3 mm 20,9 mm 5,3 mm
071425122
22 mm 13,1 mm 45,9 mm 9,3 mm
071425124
24 mm 14,6 mm 52 mm 9,9 mm
071425121
21 mm 13 mm 45,8 mm 9 mm
071425108
8 mm 6,6 mm 16,7 mm 4,4 mm
1 st
071425109
9 mm 7 mm 18,8 mm 4,8 mm
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Aandrijving: Ringzijde POWERDRIV, aangepaste 12-kant, fijne vertanding, 72 tanden

  • Norm: max. koppel volgens DIN 899

  • Geometrie: Ringzijde recht, kop 15° gezet

  • Draai bouten los met het open einde en draai ze aan met het ratelmechanisme van de ringzijde

  • Ultraslanke ringzijde voor werken in krappe ruimten, 5° draaihoek, ringzijde met nauwkeurig geproduceerde ringkern voor soepel en veilig gebruik

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

  • Oppervlak: Gepolijst, verchroomd
Opmerking

Dit speciale gereedschap mag uitsluitend worden belast met de maximale aanhaalwaarden. Daarom is deze sleutel slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.