Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Ratelringsteeksleutel, metrisch, recht
Ratelringsteeksleutel, metrisch, recht - 1
Ratelringsteeksleutel, metrisch, recht - 2
Ratelringsteeksleutel, metrisch, recht - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ratelringsteeksleutel, metrisch, recht

Sleutel met ratelfunctie aan de ringzijde

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Aandrijving ringzijde:


  • POWERDRIV gemodificeerd, 12-punts

  • Fijnvertande schijf met 72 tanden, 5° draaihoek

  • Nauwkeurig vervaardigde ringkern voor soepele en veilige werking


Norm: max. moment conform DIN 899



Geometrie:


  • Ringzijde recht

  • Bek 15° gebogen


Smalle ringzijde voor het werken op de krapste plekken

Opmerking

Dit speciale gereedschap mag uitsluitend worden belast met de maximale draaimomentwaarden. Daarom is de sleutel slechts gedeeltelijk geschikt voor het losdraaien van schroeven.