Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische ratelringsteeksleutel met ratelfunctie aan zowel de ring- als steeksleutelzijde
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem slanke ratel met ring- en steeksleutelzijde
- Ideaal voor het vastdraaien van wartelmoeren, bijv. voor remleidingen, inspuitleidingen, klimaatinstallaties en hydraulische toepassingen
- De innovatieve dubbelzijdige ratel maakt het werken met wartelverbindingen op krappe, moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker
- De ringsleutelzijde is voorzien van een gemodificeerde twaalfkant POWERDRIV® en de steeksleutelzijde heeft een open ratelsegment
- Om de draairichting te veranderen, wordt de sleutel simpelweg omgedraaid
Zeer hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De ratelringsteeksleutel voldoet aan DIN 899 voor een maximaal aantal aanhaalmomentwaarden
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Ontworpen voor schroefkoppelingverbindingen, bijv. remleidingen, injectieleidingen, airconditioning, hydraulische leidingen, etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!