- Grove vertanding met 48 tanden - 7,5° draaihoek
- Snel, eenvoudig omschakelen tussen rechtsom en linksom draaien met behulp van hendel
- Veiligheidspal met snelle uitdrijving
- Diepliggende, beschermde omschakelhendel met gebogen hefboom voor meer vrije ruimte voor uw hand
- Lengte 175 mm
- Verchroomd, 2-componentenhandgreep
- DIN 3122, ISO 3315
Getest door TÜV SÜD test: 10/2008
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!