1/2 inch ratel
1/2 inch ratel - 2
1/2 inch ratel - 0
1/2 inch ratel - 1
1/2 inch ratel - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1/2 inch ratel

Omschakeldraaischijf

  • Aansluiting: 1/2 inch
  • Materiaal handgreep: 2-componentenkunststof
  • Aantal tanden: 72 st.
  • Ratelkophoogte: 26 mm
  • Lengte: 250 mm
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
Art.-nr. Aansluiting Materiaal handgreep Aantal tanden Ratelkophoogte Aantal VE
Prijs/VE
07120120
1/2 inch 2-componentenkunststof 72 st. 26 mm
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
  • Compacte, smalle kop

  • Eenvoudig omschakelen tussen rechtsom en linksom draaien

  • Afgeschuind vierkant - doppen gemakkelijker te los te nemen

  • Gebogen ratelhefboom voor meer vrije ruimte voor uw hand

  • Fijne vertanding van draaischijf met 72 tanden; 5° draaihoek

  • Verchroomd, 2-componentenhandgreep