Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Radiateurafdichtmiddel HP
Hoogwaardige koelsysteembescherming voor alle moderne voertuigtypen met dwarsstroomkoelsystemen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dicht lekken tot max. 0,1 mm
Vuilzeven in het koelcircuit worden niet aangetast
Preventief gebruiken wanneer de antivries wordt ververst
Afdichtingseffect dankzij microfijne, synthetische deeltjes
De inhoud van één bus is voldoende voor 10 liter koelmiddel
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Gebruiken voor microlekken in de cilinderkoppakking en slangkoppelingen evenals voor verdampingsverliezen in de koelsysteemunits.
Rechtstreeks toevoegen aan het koelcircuit wanneer de motor warm is. Alleen toevoegen aan het expansievat als er koelmiddel door het expansievat stroomt. Daarna de motor ten minste 10 minuten laten draaien totdat de thermostaat opengaat en de verwarming merkbaar warmte afgeeft. Daarna de motor uitschakelen, koelmiddelpeil controleren en indien nodig bijvullen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!