Raamgrepen voor thuis of openbaar gebruik
Ze zijn meestal onopvallend en er wordt weinig aandacht aan besteed, maar ze vervullen een belangrijke functie. Raamhandgrepen, ook wel raamolijf genoemd, zijn in elk huis aanwezig en staan bloot aan constante belasting door het openen en sluiten van de ramen. Uitstekend vakmanschap staat bij het kiezen op de voorgrond, maar ook het uiterlijk en de functionaliteit mogen niet worden verwaarloosd. In het assortiment van Würth vindt u een grote keuze aan raamgrepen en balkongrepen voor woon- en projectgebruik. Verschillende materialen zoals roestvrij staal, aluminium of gegoten zink zijn beschikbaar en sommige worden aangeboden in verschillende kleuren. Door verschillende afmetingen van de pen- en schroeflengte kunt u voor elk raam de juiste handgreep vinden
Meer veiligheid met afsluitbare raamgrepen
Veiligheid is zowel in het privé- als in het bedrijfsleven een belangrijk thema. Afsluitbare raamkrukken bieden de volgende voordelen:
- Inbraakbeveiliging: extra afsluitbare raamkrukken maken het openen van buitenaf moeilijk en bieden zo bescherming tegen ongewenste indringers.
- Kinderbeveiliging: De ramen kunnen niet zonder toezicht door de kinderen worden geopend.
Voor het woongedeelte is er een grote keuze aan raamkrukken. In het assortiment van Würth vind je verschillende modellen die afsluitbaar zijn met een slotknop of met een sleutel. Elk model kan ook worden aangevuld met de juiste kruk . Dit is vooral belangrijk voor mensen met liefde voor detail, omdat ze de deur- en raamkrukken op elkaar kunnen afstemmen en het resultaat een uniform beeld is.
Ook voor het contract sector. Bij Würth vindt u een grote voorraad raamkrukken. De roestvrijstalen versies zijn bijzonder robuust en geschikt voor veelvuldig gebruik. Op aanvraag kunnen handgrepen voor de projectruimte op speciale bestelling worden geleverd met een antibacterieel oppervlak. Deze optie is vooral voordelig voor instellingen zoals ziekenhuizen.
Balkondeurgrepen voor houten, kunststof of aluminium ramen
Ook voor uw balkondeur vindt u in het assortiment van Würth veel verschillende modellen. In de online shop vindt u eenvoudige handgrepen waarmee u van buitenaf kunt trekken en bijzonder geschikt zijn voor houten deuren. Balkondeurensets met handgrepen aan beide zijden maken gebruik in combinatie met rolluiken mogelijk. Dankzij een profielcilinder kan de balkondeur ook van buitenaf geopend of vergrendeld worden. Deze functie is vooral handig voor terrassen omdat het meer veiligheid biedt en je flexibeler bent bij het betreden van de woning. Bijbehorende accessoires zoals dakrozetten voor ramen zonder kruk of bevestigingssets voor balkondeurbeslag vindt u ook in de Würth onlinecatalogus.
Heeft u vragen of wilt u advies? Log dan in op de online shop en maak gebruik van de chatservice .
Venstergrepen voor thuis of openbare ruimten
Ze zijn meestal onopvallend en worden weinig opgemerkt, maar vervullen toch een belangrijke functie. Venstergrepen, ook wel raamkrukken genoemd, zijn in elk huis aanwezig en worden voortdurend belast door het openen en sluiten van ramen. Een uitstekende afwerking is de belangrijkste factor bij de keuze, maar ook het uiterlijk en de functionaliteit mogen niet worden verwaarloosd. In het Würth assortiment vindt u een grote keuze aan raamkrukken en balkonkrukken voor residentieel en commercieel gebruik. Verschillende materialen zoals roestvrij staal, aluminium of gegoten zink zijn beschikbaar en worden gedeeltelijk in verschillende kleuren aangeboden. Dankzij de verschillende afmetingen van de pen en de schroeflengte kunt u voor elk raam de juiste handgreep vinden.
Meer veiligheid met afsluitbare raamkrukken
Veiligheid is een belangrijk thema, zowel thuis als in bedrijven. Afsluitbare raamkrukken bieden de volgende voordelen:
Inbraakbeveiliging: extra afsluitbare raamgrepen maken het moeilijker om het raam van buitenaf te openen en bieden zo bescherming tegen ongewenste indringers.
Kinderveiligheid: De ramen kunnen niet zonder toezicht door kinderen worden geopend.
Voor het woongedeelte is een ruime keuze aan raamgrepen beschikbaar. In het Würth assortiment vindt u diverse modellen die met een vergrendelknop of een sleutel kunnen worden afgesloten. Elk model kan ook worden aangevuld met bijpassende deurgrepen. Dit is vooral belangrijk voor mensen met oog voor detail, omdat het hen in staat stelt deur- en raamkrukken op elkaar af te stemmen om een uniforme uitstraling te creëren.
Ook vindt u bij Würth een grote voorraad raamgrepen voor de projectsector. De uitvoeringen in roestvrij staal zijn bijzonder robuust en geschikt voor veelvuldig gebruik. Op verzoek kunnen handgrepen voor de contractsector op speciale bestelling met een antibacterieel oppervlak worden geleverd. Deze optie is bijzonder voordelig voor voorzieningen zoals ziekenhuizen.
Balkondeurkrukken voor houten, kunststof of aluminium ramen
Ook voor uw balkondeur vindt u in het Würth-assortiment veel verschillende modellen. In de online winkel vindt u eenvoudige handgrepen waaraan u van buitenaf kunt trekken en die bijzonder geschikt zijn voor deuren van hout. Balkondeursets met handgrepen aan beide zijden kunnen worden gebruikt in combinatie met rolluiken. Dankzij een profielcilinder kan de balkondeur ook van buitenaf worden geopend of vergrendeld. Vooral voor terrassen is deze functie zeer praktisch, omdat zij enerzijds meer veiligheid biedt en anderzijds flexibeler is bij het betreden van het huis. Ook de bijbehorende accessoires zoals afdekrozetten voor ramen zonder handgrepen of bevestigingssets voor balkondeursets vindt u in de Würth online-catalogus.
Heeft u vragen of wilt u advies? Log dan in op de online winkel en maak gebruik van de chatdienst.