Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Potdekselschroef RVS AISI 410 deeldraad kleine verzonken lenskop zwart 60°
Houtgevelschroef speciaal ontwikkeld voor onopvallende montage van zwarte houten gevelbekleding, zoals zwarte potdekselplanken en zwart rabat.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Onzichtbare bevestiging
- Zwarte coating op kop zorgt voor een onzichtbare bevestiging van zwart gekleurd hout zoals potdekselplanken, zwart zweeds rabat en zwarte schuttingplanken
Krachtoverdracht met TX-aandrijving
- De flanken van de TX-aandrijving zorgen dankzij een groot contactvlak voor goede krachtoverdracht
Zuiver verzinken
- Kleine 60° verzonken lenskop voor visueel aantrekkelijk resultaat
- Freesribben onder de kop zorgen voor zuivere afwerking
Netjes positioneren en snel inbijten dankzij snijpunt
- De speciale snijpunt zorgt ervoor dat de schroef snel in het hout dringt
- Voorkomt beschadiging van de toplaag
- Minder kans op splijten van het hout
Roestvaststalen bevestiging van hout waar hogere hardheid gewenst is
- Gemaakt van RVS AISI 410
- Vanwege een lager gehalte aan chroom en het ontbreken van nikkel is RVS AISI 410 minder corrosiebestendig dan RVS A2, het heeft wel een hogere hardheid.
Ook geschikt voor andere buitentoepassingen, zoals houten hekwerken en schuttingen.
- Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden en samentrekken van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht. De schroefdraad valt in dit geval volledig in het achterhout.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!