Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hygiënische USIT® afdichting en platte onderlegring 70 EPDM 291 - zwart Met elastomeer rups voor afdichting van schroefverbindingen zonder loze ruimte
Met elastomeer rups voor afdichting van schroefverbindingen zonder loze ruimte
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De elastomeer rups wordt niet overbelast door de geïntegreerde RVS schijf bij het vastdraaien van de schroefverbinding
- Zorgt voor een afdichting zonder loze ruimte
- De verschillende afdichtmaterialen en -kleuren voldoen aan de eisen van de respectieve gebruikers
- Zorgt voor productspecifieke en eenvoudige detectie
- Zeer goede weerstand tegen veroudering, ozon en licht
- Hoge koude- en hittebestendigheid vanaf ca. -50 °C tot +150 °C
- Goede rek bij scheuren en zeer scheurvast
- Zeer hoge slijtvastheid
- Zeer goede weerstand tegen water en polaire en oxidatieve media
- Uitstekend elastisch gedrag
De hygiënische USIT®-afdichtringen en -sluitringen kunnen worden gebruikt met alle andere producten uit het hygiënische USIT®-assortiment.
Voornamelijk gebruikt in de proces- en drankenindustrie en in zuivelfabrieken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!