Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hygiënische USIT®-afdichting en platte onderlegring 70 EPDM 253815 - wit
Met elastomeer rups voor afdichting van schroefverbindingen zonder loze ruimte
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De elastomeer rups wordt niet overbelast door de geïntegreerde RVS schijf bij het vastdraaien van de schroefverbinding
- Zorgt voor een afdichting zonder loze ruimte
- De verschillende afdichtmaterialen en -kleuren voldoen aan de eisen van de respectieve gebruikers
- Zorgt voor productspecifieke en eenvoudige detectie
- Zeer goede weerstand tegen veroudering, ozon en licht
- Hoge koude- en hittebestendigheid vanaf ca. -50 °C tot +150 °C
- Goede rek bij scheuren en zeer scheurvast
- Zeer hoge slijtvastheid
- Zeer goede weerstand tegen water en polaire en oxidatieve media
- Uitstekend elastisch gedrag
De hygiënische USIT®-afdichtringen en -sluitringen kunnen worden gebruikt met alle andere producten uit het hygiënische USIT®-assortiment.
Voornamelijk gebruikt in de medische technologie en de farmaceutische industrie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!