Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mini-fiberschuurschijf kleine schuurmiddelen
Zirkonium mini fiberschijf met 3M roloc-snelwisselsysteem. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen van roestvast staal en non-ferro metalen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuust polyesterweefsel
Hoge scheurbestendigheid
Speciale productiemethode: Met behulp van warmte en druk een extra laag speciaal vlies aangebracht (gelamineerd) op de achterzijde van de schijven
- Extra sterkte en stabiliteit van de schijven
- Langere levensduur en verbeterde schuurprestaties dan met de standaard mini-vezelschijven op de markt
Voor gebruik op pneumatische stiftslijpers (omlaag gehoekt), flexibele assen.
Schijven ∅ van 75 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm pneumatische of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14-houder.
Bewerken van lasnaden, vlakschuren, verwijderen van lakken en verf, slijpen van gereedschappen, prepareren en gladmaken, ontbramen, randbewerking en afwerking, roest verwijderen, met name op moeilijk bereikbare plaatsen.
Te bewerken materialen:
Speciaal voor roestvast staal, chroom en nikkellegeringen. Gelegeerd en ongelegeerd staal, constructiestaal, gereedschapsstaal, non-ferrometaal, gegoten metaal, harde kunststoffen en hout.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!