Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Mini gevulkaniseerd-fiberschijf CERALINE
Mini gevulkaniseerd-fiberschijf CERALINE - 1
Mini gevulkaniseerd-fiberschijf CERALINE - 2
Mini gevulkaniseerd-fiberschijf CERALINE - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mini gevulkaniseerd-fiberschijf CERALINE

Keramische mini fiberschijf met lange levensduur, hoge materiaal afname en 3M roloc-snelwisselsysteem. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen van staal, roestvast staal en non-ferro metalen. .

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen


Hoogwaardige schuurkorrel en met een actief slijpende toplaag



Zeer lange levensduur en een lage contactdruk


Hoogwaardige keramische schuurkorrel

Opmerking
  • Schijven met een Ø van 76 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm perslucht of elektrische haakse slijpmachines in combinatie met een M14 houder.

  • Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.

  • Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)