Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Punt- en lijnlaser PLL 18
Zelfnivellerende puntlijnlaser voor gebruik binnen- en buitenshuis met zeer goed zichtbare rode laserlijnen en -punten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende zichtbaarheid van laserlijnen en -punten
- De grote openingen in de laser creëren bijzonder lange lijnen.
- Fijne, maar heldere lijnen
Tijdbesparing
Zelfnivellering duurt slechts enkele seconden
Eenvoudige 1-knops bediening
Alle lijnen kunnen snel en eenvoudig worden aangesloten en losgekoppeld met één knop.
Kan worden gebruikt over lange afstanden
Kan ook worden gebruikt voor het egaliseren over lange afstanden met de LRU 18 handontvanger.
Geschikt voor het maken van loodrechte lijnen en het scheiden van ruimtes
4 laserpunten, die zijn ingesteld op 90°, kunnen worden gebruikt om loodrechte lijnen te maken en ruimten te scheiden.
Nivelleringscontrole
Als het zelfnivelleringsbereik wordt overschreden, gaan de laserlijnen knipperen. Nivelleringsfouten zijn daardoor uitgesloten.
Flexibele bevestiging
- De laser kan worden bevestigd aan plafondprofielen en statieven van 1/4 en 5/8 inch met de optionele universele wandbeugel WM1.
- Een sterk magneetsysteem, geleverd bij de PLL-A-adapter, houdt de laser gemakkelijk vast op stalen oppervlakken.
Efficiënt
- Dankzij de lithium-ion-accu kan het apparaat ook worden gebruikt tijdens het opladen.
- Alkaline batterijen kunnen ook worden gebruikt (batterijhouder meegeleverd).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!